曜日別特売

36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様

36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

クラス最速のスピードで作業時間を短縮!
強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!
オートストップ機能で締め過ぎ防止!
さらに、スマホでカスタマイズ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー長さ(mm)169質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)630バッテリー容量(Ah)2.5蓄電池形名BSL36A18BX差込角(sq.)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36(BSL36A18BX装着時)振動3軸合成値(m/s2)11.7内容量1台
関連資料:(0.53MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55039628WR36DD (2XPSZ)
オープン
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,310/税込¥1,441
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする