曜日別特売

36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様

36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

質量(kg)2.0(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36締付能力(普通ボルト)M10~M20差込角(sq.)12.7振動3軸合成値(m/s2)14.9内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03470306WR36DH 2XPBSZマルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2(BSL36A18X)×1、急速充電器、ケース、電池カバー
オープン
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55039594WR36DH (2XPSZ)マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2個、急速充電器、ケース、電池カバー
オープン
79,980
87,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする