「押し付けやすくキレイな穴あけ」
業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル
押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス
作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載
AC製品よりもコンパクト&ハイパワー
脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載
チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載
作業に合わせて回転数を2段階変速可能
別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリート・木材・金属への穴あけ付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(UC18YDL2)、デプスゲージ、サイドハンドル、チャックハンドル、ケース、電池カバー質量(kg)3.2(電池装着時サイドハンドルなし)穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40穴あけ能力(mm) コンクリート20使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36保証期間なし充電器形名UC18YDL2打撃数(min-1[打撃/分])無負荷:低速0~13000、高速0~18200(※気温20℃満充電時)回転数(min-1[回/分])無負荷:低速0~1000、高速0~1400(※気温20℃満充電時)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)344×247×97(電池装着時)1充電当たりの作業量モルタル穴あけ(深さ30mm×Φ5.3mm):約150個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個内容量1台