18V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様

18V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

18V SDSプラスハンマードリルパワータイプ
オートストップ機能付き
リアクティブフォースコントロール機能付きで、先端ロック時に本体が振られてしまう現象を軽減
集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能
シンプルで簡単な操作パネル
回転数2段切替機能付き
3モード切替(回転/回転+打撃/打撃)
高輝度LEDライト搭載
フック(別売)装着可能で使いやすさもカスタム
スイッチの防じん・耐水性が向上通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途
コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) コンクリート26全長×全幅W×全高(mm)358×91×233バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18シャンク形状SDSプラス内容量1台
関連資料:(0.53MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55039944DH1826DA (2XPZ)
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,310/税込¥1,441
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする