36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様
36Vディスクグラインダに150mmクラスが初登場!
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー
質量(kg)3.0(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000
砥石寸法(Φmm)外径150
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径22
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)36
全長×全高(mm)376×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
内容量1台
関連資料:
(0.53MB)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 離島 | 1 | お送りできません |