曜日別特売

36V コードレスチェンソー 電池2個付き仕様

36V コードレスチェンソー 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ!
本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比)
ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ!
チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい!
低振動長寿命
ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい
チェンオイル流量調節機構搭載
チェンブレーキ付
金属製スパイク付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

仕様刃のピッチ(インチ):3/8付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー質量(kg)3.1(蓄電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時)チェンタイプ90PX-40Eチェンスピード(m/sec)12.6給油方式自動給油振動3軸合成値(m/s2)2.8オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット内容量1台
関連資料:(0.53MB)
2月5日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55040224CS3625DC (XPZ)
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,310/税込¥1,441
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする