曜日別特売

36V コードレスチェーンソー 電池2個付き仕様

36V コードレスチェーンソー 電池2個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

低振動。
高トルクのモーターでパワフル切断!
ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。
ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!

付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイル、電池カバー電圧(V)36モーター直流ブラシレスモーター蓄電池形名BSL36A18充電器形名UC18YDL2チェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894]蓄電池タイプ使用可能:マルチボルト蓄電池オイルタンク容量(mL)チェーン:100内容量1台
関連資料:(0.53MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
バー全長(mm)
チェーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55040240CS3630DB XP300(12インチ)4.5(BSL36A18装着時)30090PX-45E
オープン
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
55040249CS3635DB XP350(14インチ)4.6(BSL36A18装着時)35090PX-52E
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする