曜日別特売

36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様

36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 - HiKOKI(旧:日立工機)

ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。
小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。
フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー長さ(mm)221寸法(mm)221×292×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7※蓄電池BSL36A18X装着時高さ(mm)292(BSL36A18X装着時)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M30保護等級IP56締付能力(高力ボルト)M10~M24バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah最大締付トルク(N・m)1100バッテリー容量(Ah)2.5蓄電池形名BSL36A18X充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)充電時間(分)約25打撃数(min-1[打撃/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900差込角(sq.)19充電可能回数約1500適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)15.4内容量1台
関連資料:(0.53MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。 ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL36A18、BSL3660のみ対象です
※WR36DA(NN)は本体のみのため、蓄電池・充電器・ケース別売りです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55039619WR36DA (2XPZ)
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,310/税込¥1,441
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする