曜日別特売

フラットウォーク 腕時計型コントローラー付

フラットウォーク 腕時計型コントローラー付 - アルインコフラットウォーク 腕時計型コントローラー付 - アルインコフラットウォーク 腕時計型コントローラー付 - アルインコフラットウォーク 腕時計型コントローラー付 - アルインコフラットウォーク 腕時計型コントローラー付 - アルインコフラットウォーク 腕時計型コントローラー付 - アルインコフラットウォーク 腕時計型コントローラー付 - アルインコフラットウォーク 腕時計型コントローラー付 - アルインコ

圧迫感を感じさせない超薄型デザイン!多彩なプログラムで効果的な運動をサポート。支柱を開閉してボルトで固定するだけの簡単組立。タブレットが置けるサイズのトレー付き。動画や音楽を楽しみながら運動ができます。

用途室内でのウォーキングやランニングに。フィットネス/ダイエット/ルームランナー/電動ウォーカー/ウォーキングマシーン/有酸素運動/歩く/歩行/リハビリ/折りたたみ/折畳/コンパクト/軽量/静音/タブレットトレー付/キャスター付/運動不足解消/在宅付属品コントローラー、シリコーンオイル材質スチール、ABS、PP、TPR、EVA質量(kg)21消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)連続使用時間(分)30速度1.0~6.0(km/h)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(通常)58×122×109.5、(折りたたみ時)58×140.5×13傾斜角度(°)約1.5(固定式)制限体重(kg)(使用時)90寸法(幅W×奥行D)(cm)ベルト:35×98.5内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55096346AFW5023ACアイボリー
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55096364AFW5023APピンク
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55096355AFW5023AGグリーン
オープン
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
55096380AFW5023AKブラック
オープン
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする