腕上げ作業アシストスーツ GS-ARM

腕上げ作業アシストスーツ GS-ARM - イノフィス腕上げ作業アシストスーツ GS-ARM - イノフィス腕上げ作業アシストスーツ GS-ARM - イノフィス腕上げ作業アシストスーツ GS-ARM - イノフィス腕上げ作業アシストスーツ GS-ARM - イノフィス腕上げ作業アシストスーツ GS-ARM - イノフィス腕上げ作業アシストスーツ GS-ARM - イノフィス腕上げ作業アシストスーツ GS-ARM - イノフィス

腕上げ作業が楽になるマッスルスーツです。腕を下から支えてくれるような補助力で重さや疲れを感じることなく、しっかりと作業に集中することができます。
広い稼働域による自由な動作とさまざまな作業ツールとの併用も実現、電力不要で屋内外を問わず活躍します。カバーは着脱式で洗濯もOK。
利用シーン例
・農業:果樹栽培(ぶどう・梨など)の摘粒/摘果・収穫・剪定に
・建築・土木:蛍光灯や天井パネルなどの取り付け、施工・塗装作業に
・検査・管理:打音検査や建物、施設の点検、空調機器等のメンテナンスに
・製造:自動車の下回りの組み立てなど、高さのあるラインでの作業に
6つの特長
1.電力不要:電力不要なガススプリング駆動
使う場所、稼働時間に制限なし
2.多様な動作に対応:上下だけでなく左右、斜めにもスムーズに動く広い可動域
3.しっかりアシスト:最大補助力は約4.5kgf(片腕)
ガススプリング交換でよりやさしいアシストにも調節可能
4.装備品併用OK:フルハーネス、道具入れ、ファン付き作業着など作業ツールとの併用も意識した設計
5.簡単装着&軽量:簡単15秒装着で手間なく使える&重量 3.2kg(カバー含む)と軽量
6.防塵・防水:屋外での利用や雨天に左右されることなく使用可能

用途マッスルスーツ、アシストスーツとして。腕上げ作業/着用型ロボット/補助/肉体労働/農作業/家庭菜園/重労働/雪かき/災害/被災地/復旧作業/災害廃棄物/介護/職場改善/物流/倉庫/荷物運搬/作業支援/高齢者/男性/女性/軽量保証期間1年使用環境温度(℃)-20~50内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55096127MS09-S0-00Sサイズ46×44×16150~170
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55096118MS09-ML-00M-L51×52.5×16.5165~185
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする