ハナキ商事
ハナキ タフブラウン指サック(中短)
材質
天然ゴム
長さ(mm)
55
厚さ(mm)
0.5
色
茶
内径(Φmm)
18.5
使用の目安
女性の親指
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55097055
-
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください