ヒナカ(旧:日中製作所)
シリンダー鎌錠
引戸の戸先用。取付が簡単な面付タイプ。左右兼用。左右勝手は本体上下を替えて取付け。
用途
取り付け場所を選ばないコンパクトなツマミで施解錠できます。
材質
本体:亜鉛ダイカスト/スチール、ツマミ:亜鉛ダイカスト、鎌:(大) ステンレス (小) スチール
色
シルバー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55105288
R2721
25~30
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
お客様組立品
55105297
R2722
25~30
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
お客様組立品
55105306
R2727
15以上
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください