ヒナカ(旧:日中製作所)
特殊錠空錠 セキスイ
形状
上下L
寸法(mm)
90×23
形式
空錠
ビスピッチ(mm)
70
ドア厚(mm)
30
バックセット(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55105200
R-32
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください