積水FSC認証クラフトテープ No500FP

積水FSC認証クラフトテープ No500FP - セキスイ積水FSC認証クラフトテープ No500FP - セキスイ

国内初。FSC認証のクラフトテープ。生物由来の資源から成分を抽出して製造したインキでテープ表面に印刷。品質は#500と同じです。消費者がFSC認証を受けた製品を選ぶことで,森林の生物多様性や地域社会の先住民族の権利を守り,適切な森林管理を行う林業者や地域を支援し世界全体の森林保全へと繋がります。

幅(mm)50厚さ(mm)0.14長さ(m)50主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応FSC認証認定FSC認証番号ミックスC176167グリーンマーク認定内容量1箱(50巻)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55100327K50FP03
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする