セキスイ
PIPITTO
フリマ梱包に。郵便物の封かんに。簡単な梱包に。ラッピングに。メモ書きに。(文字が書ける!)
用途
フリマ梱包に。郵便物の封かんに。簡単な梱包に。ラッピングに。メモ書きに。(文字が書ける!)
主な用途
梱包
色
茶
基材
クラフト紙
粘着剤
ゴム系
仕様
重ね貼り、文字書きOK、手で切れる
種類
ラミネートレスタイプ
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
15
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55100336
K54PT02
1箱(100巻)
38
15
オープン
¥
38,980
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55189674
K54PT02
1巻
38
15
オープン
¥
389
¥
319
アウトレット
¥
351
(税込)
当日出荷
残り84点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください