松吉医科器械
マツヨシアネロイド血圧計
AAMI(米国医療計測機器振興会規格)の耐落下衝撃仕様に準拠したギヤフリーメーターを採用しています。
カフはナイロン製で汚れにくく、アルコール、次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00069SM0001
測定部位
上腕式
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1組(1台)
注意
※医療機器となりますので、使用施設、住所、氏名などご確認させて頂く事が有ります。
※い
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55100695
MY-2380GR
グレー
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55100704
MY-2380MG
マゼンタ
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55100720
MY-2380RB
ロイヤルブルー
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください