SKC(環境測定)
エアーサンプリングポンプ QuickTake 30
広い流量範囲(10-30L/min)を持ちながら、2.2kgと軽量で持ち運びに便利な設計。圧損にも強く粉じんサンプリングやアスベスト測定に最適です。
仕様
流量範囲:10~30 L/min
電源
リチウムイオン電池
動作時間
14時間
流量精度
±5%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55105507
228-9530
¥
405,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください