曜日別特売

エアーサンプリングポンプ AirChek Connect スターターキット

エアーサンプリングポンプ AirChek Connect スターターキット - SKC(環境測定)

広範囲な流量設定が可能なサンプリングポンプです(5-5,000ml/min、ただし5-500mi/minは低流量アダプターが必要です)。UL、ATEX規格を取得しており堅牢な作りとなっておりますので個人サンプリングにも最適。Bluetoothに通信でモニタリング、遠隔操作(スタート、ストップ)が可能です。

仕様流量範囲:0.005~5L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器、タイゴンチューブ0.9m、クリップ電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5.2動作時間40時間流量精度±5%内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55105534220-4000-S
235,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする