曜日別特売

エアーサンプリングポンプ AirChek TOUCH スターターキット

エアーサンプリングポンプ AirChek TOUCH スターターキット - SKC(環境測定)

広範囲な流量設定が可能なサンプリングポンプです(5-5,000ml/min、ただし5-500mi/minは低流量アダプターが必要です)。UL規格を取得しており堅牢な作りとなっておりますので個人サンプリングにも最適。連続サンプリングの他タイマーサンプリング、間欠サンプリング等のプログラミングを専用ソフトウェアで簡単に設定できます。

仕様流量範囲:0.005~5L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器、タイゴンチューブ0.9m、クリップ電源リチウムイオン電池動作時間20時間流量精度±5%内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55105550220-5000TC-S
298,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする