曜日別特売

エアーサンプリングポンプ LELAND LEGACY スターターキット

エアーサンプリングポンプ LELAND LEGACY スターターキット - SKC(環境測定)

個人サンプリングに適したLeland Legacyエアサンプリングポンプは、5~15L/minの流量範囲に対応し、PCでプログラミング動作が可能です。低レベルの汚染物質を個人またはエリアでサンプリングする際に、最長24時間連続稼働が可能です。インパクター、低容量PUFチューブ、フィルターカセット、胞子トラップなどとの併用に適しています。CEマークを取得済みです。

仕様流量範囲:5~15 L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器、ハードキャリーケース電源リチウムイオン電池動作時間24時間流量精度±5%内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55105516100-3002K
433,000
429,800
472,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする