エアーサンプリングポンプ Pocket Pump TOUCH スターターキット

エアーサンプリングポンプ Pocket Pump TOUCH スターターキット - SKC(環境測定)

Pocket Pump TOUCH パーソナル空気サンプリングポンプは、一般的な有機溶剤のサンプリングに最適です。20~500ml/分の低流量でサンプリングが可能です。タッチスクリーン操作が可能で、500ml/分で20時間以上動作するリチウムイオンバッテリーを搭載し、サンプルバッグを直接充填するための排気口とACアダプター/充電器を備えたコンパクトなデザインが特徴です。本質安全防爆のUL認定を取得しています。

仕様流量範囲:0.02~0.5L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器電源リチウムイオン電池動作時間15時間流量精度±5% または ±3 ml/min内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55105525220-1000TC-C
205,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする