IOMインハラブルダストサンプラー

IOMインハラブルダストサンプラー - SKC(環境測定)IOMインハラブルダストサンプラー - SKC(環境測定)

インハラブル粒子用の個人ばく露用サンプラーです。IOMサンプラーを作業者の呼吸域の近くにクリップ止めし、2L/minで吸引します。空気力学相当径で100μmの粒子を50%カットポイントで捕集します。

仕様チューブ:内径1/4インチフィルターサイズ(mm)25吸引流量2L/min内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55105464225-70A導電性プラスティック製
26,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55105480225-76Aステンレススティール製
72,800
71,980
79,178(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする