SKC(環境測定)
ガラス繊維フィルター
空気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用します。フィルター径:25 mm、フィルターポアサイズ:1.0 μm、サポートパッドは含んでおりません。
仕様
オートクレーブ:可能
材質
グラスファイバー
直径(Φmm)
25
孔径(Φμm)
1
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55105954
225-702
¥
32,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください