SKC(環境測定)
エアーサンプリングポンプ AIRLITE
アルカリ乾電池単三3本で作動するリーズナブルなサンプリングポンプです。流量範囲は5~3,000 ml/min(5-500ml/minは要低流量アダプターキット)で、定流量機能もあります。
仕様
流量範囲:0.005~3L/min
電源
アルカリ電池
動作時間
10時間
流量精度
±5%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55105498
110-100
¥
97,300
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください