タカギ
エアビートシャワピタ
水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。
用途
一般家庭での浴室用。
トラスコ品番
392-4731
幅(mm)
65
高さ(mm)
195
ねじ規格
(接続部)G1/2(呼び13)
耐熱温度(℃)
60
適合水圧(MPa)
(推奨)0.1~0.2
内容量
1個
注意
※シャワーをご使用になる前には、必ず手で適温かどうか確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55109217
JSB025BW
¥
4,980
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください