曜日別特売

メタリックエアビートシャワピタ

メタリックエアビートシャワピタ - タカギメタリックエアビートシャワピタ - タカギメタリックエアビートシャワピタ - タカギ

水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。

用途一般家庭での浴室用。トラスコ品番392-4729幅(mm)65高さ(mm)195ねじ規格(接続部)G1/2(呼び13)耐熱温度(℃)60適合水圧(MPa)(推奨)0.1~0.2内容量1個
注意
※シャワーをご使用になる前には、必ず手で適温かどうか確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55109226JSB025BM
6,230
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする