曜日別特売

キモチイイシャワピタ for pets

キモチイイシャワピタ for pets - タカギキモチイイシャワピタ for pets - タカギキモチイイシャワピタ for pets - タカギキモチイイシャワピタ for pets - タカギ

ペット用のシャワーヘッドです。
柄の長さが一般的なシャワーヘッドより短いので、浴室内などでペットのシャワーが楽にできます。
ペットを洗う際、洗浄とブラッシングを同時にできるようシャワー板に柔らかいゴム製ブラシが付いています。
片手でシャワーのON/OFFFが可能な手元止水機能付きです。

用途一般家庭での浴室用品最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7ホワイトトラスコ品番582-7879幅(mm)70高さ(mm)183耐熱温度(℃)60内容量1本
注意
※接続部ネジは、まっすぐによっくりとねじ込んでください。
※斜めにねじ込むとネジ山が潰れ、接続できない場合や水漏れする場合があります。
※本商品はシャワー以外の目的で使用しないでください。
※取り付け後に接続部からの水漏れの有無を確認してください。
※分解しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55109269JSB027GY60
2,250
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする