マンヨーツール
刃物取付台
ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。
内容量
1台
全8種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
2.85
3.29
3.32
3.51
5.54
7.53
8.21
12.3
寸法D(mm)
選択してください
100
111
115
128
139.5
寸法W(mm)
選択してください
110
157
160
184
242
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55111256
NLF-A63-HV
5.54
149
111
8.5
184
¥
49,400
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55111265
NLF-A100-HV
12.3
211.5
139.5
11
242
¥
74,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55111274
NLF-30-V
3.51
150
100
6.5
110
¥
21,000
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55111290
NLF-40-V
2.85
150
100
6.5
110
¥
21,000
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55111299
NLF-50-V
8.21
190
115
8.5
157
¥
26,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55111308
NLF-A63-V
3.29
150
100
6.5
110
¥
43,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55111317
NLF-A100-V
7.53
195
128
8.5
160
¥
65,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55111326
NLF-PSC63-V
3.32
150
100
6.5
110
¥
43,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください