刃物取付台

刃物取付台 - マンヨーツール刃物取付台 - マンヨーツール

BT/2面拘束シャンク共用可能。LF-BT50/LF-TBT50の後継品。ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。

質量(kg)10.9寸法H(mm)192.5寸法D(mm)152.5寸法T(mm)11寸法W(mm)242テーパーNo.BT50/2面拘束寸法P1(mm)112寸法P2(mm)116設置形態2-WAY(縦・横)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55111247NLF-BT50-HV
38,700
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする