刃物取付台

刃物取付台 マンヨーツール 刃物取付台 マンヨーツール

BT/2面拘束シャンク共用可能。LF-BT30/LF-TBT30の後継品。ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。

質量(kg)4.36 寸法H(mm)137.5 寸法D(mm)110 寸法T(mm)8.5 寸法W(mm)186 テーパーNo.BT30/2面拘束 寸法P1(mm)71 寸法P2(mm)91 設置形態2-WAY(縦・横) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55111229 NLF-BT30-HV
33,000
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする