オムロンヘルスケア
上腕式血圧計
前回値と今回の値を比較出来る。バックライト付で見やすい液晶表示
一目で過去の値と測定値が確認でき、服薬等の効果が分かる!!
スマートホンで中長期の血圧データが管理できる
セット内容
ACアダプター
機能
比較表示、メモリ回数(2名×100回)、腕帯タイプ:e-フィットカフ、早朝血圧「高」、日本製、OMRONconnect、バックライト
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:301AABZX00021000
測定部位
上腕
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55110565
HCR-7712T2
カメラ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
55110574
HCR-7612T2
郊外
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください