オムロンヘルスケア
自動血圧計 スポットアーム
腕を入れるだけで簡単に測定できる通信血圧計
全自動タイプのため、カフの巻きつけなどが不要で簡単に正確に測定できる
スマホアプリで中長期の血圧データが管理できる
タイプ
郊外
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:305AHBZX00024000
測定部位
上腕
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55110556
HCR-1902T2
オープン
¥
28,990
¥
31,889
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください