仕様【OSD】カメラ名、日付、ビデオロス、カメラロック、動体検知、録画、【PoE】4ポート (IEEE802.3at/af)
【システム】メインプロセッサー:Dual-core embedded processor OS:Embedded LINUX
【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク
【映像検出】動体検知:エリア設定 (396 [22 × 18] )、ビデオロス、カメラ映像断&接続状態判別
【相互運用性】ONVIF 2.4, SDK, CGI
【録画ビットレート】80 Mbps (16 Kbps ~ 20 Mbps /台)
機能【ネットワーク】HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP,DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search (Support DahuaIP camera, DVR, NVS, etc.)
【再生機能】再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、バックアップ選択、デジタルズーム
用途防犯カメラ用レコーダーとして。録画/レコーダー/防犯/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/対策付属品マウス、ビス、HDDケーブル寸法(mm)260×224.9×47.6質量(kg)1.6(HDD非搭載時)消費電力(W)NVR:最大5.3(HDD非搭載時)、PoE:最大25.5/ポート(総合50)電源DC48V/1.25A対応OSiOS、Android表示【再生】単画面/4分割表示【表示画面モード】単画面/4分割画面接続ユーザー数:最大128人入力IPカメラ:4入力対応【サードパーティ】Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, etc.インターフェース【外部】USB 2.0 × 2HDD【内蔵】1 SATAポート (最大6TB対応)モード設定【再生検索】時間、アラーム、動体検知、詳細 (秒単位)、スマート解像度【表示】HDMI:3840×2160/1920 ×1080/1280×1024/1280×720、VGA:1920×1080/1280×1024/1280×720【録画】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/etc.インターバル前録画:1秒~30秒、後録画:10秒~300秒トリガー録画、PTZ、ツアー、プッシュ、Eメール、FTP、スナップショットブザー、ポップアップ表示モード【録画】手動、スケジュール、動体検知、ビデオロス、カメラ映像断、アラーム停止端子【ネットワーク】1 RJ-45 port (10/100 Mbps )使用条件動作条件) 温度:-10℃~+55℃ / 86kpa ~ 106kpa、ストレージ条件) 温度:-20℃~+70℃ / 湿度:0%~90% RH出力端子HDMI × 1、VGA × 1各種認証CE:EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1、FCC:Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014、UL:UL60950-1映像圧縮方式【録画】H.265/H.264音声【双方向】入力:1/出力:1、RCA内容量1台