曜日別特売

膜付グロメット

膜付グロメット - NITTOKU膜付グロメット - NITTOKU膜付グロメット - NITTOKU

設備架台等の配線ケーブル保護にご使用ください。
・厚板専用のグロメット (適用板厚 : 10mm~)
・取り付け可能な穴径 Φ50
・多本線の使用可能 (使用可能な穴径 : 最大Φ40)

膜部分は使用する範囲のみカッター等でカットし使用ください
・ケーブル穴を使用しない場合、ほこり除けとして使用可能です

用途設備架台等の配線ケーブル保護仕様使用板厚範囲(mm):10~材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)種類グロメット硬度70°周囲温度(℃)~70RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材(UL94V-0適合)樹脂RoHS指令(10物質対応)内容量1袋(40g×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55113347NGRO-50*10
7,800
8,580(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする