曜日別特売

木製キッズチェア

木製キッズチェア - Vita木製キッズチェア - Vita木製キッズチェア - Vita木製キッズチェア - Vita木製キッズチェア - Vita木製キッズチェア - Vita木製キッズチェア - Vita木製キッズチェア - Vita

お子さまのコミュニケーションと成長の場を作るキッズチェア。木のぬくもりが感じられるデザイン。座面を一段下げられるのでお子さまの成長に合わせて使用可能。インテリアに合わせられるカラー展開。スタッキング可能。

用途キッズチェア、木製チェアとして。椅子/チェア/天然木/スタッキング/高さ調節/背もたれ/ベビー/キッズ/子供/兄弟/姉妹/子供部屋/おしゃれ/かわいい材質天然木パイン材(ラッカー塗装)質量(kg)5.2対象生後6か月から寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)33×29.6×44.4内容量1脚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55113697-ナチュラル
オープン
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
55113706-グリーン
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
55113715-ピンク
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする