曜日別特売

ツインスピーカーラジカセ

ツインスピーカーラジカセ - ANDOツインスピーカーラジカセ - ANDOツインスピーカーラジカセ - ANDOツインスピーカーラジカセ - ANDOツインスピーカーラジカセ - ANDO

コンパクトなボディに36mmのパワフルツインスピーカーを搭載!カセットは録音機能付きで外部入力やラジオ番組の録音ができます。オートリバース再生もできるのでおけいこにも最適です。
電池交換の時期が一目でわかるお知らせ表示付き。
くっきり表示パネル&ラジオ目覚ましアラーム機能付きデジタル時計搭載。FMワイドバンド対応です。

その他録音用マイク搭載、電池交換お知らせランプ付属品両耳イヤホン、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書材質本体:ABS、アンテナ:スチール質量(g)266電源単3乾電池×2(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×39×85機能カセットプレーヤー:再生・録音(モノラル)・巻き戻し・早送り・停止、再生時オートリバース機能・録音・再生時オートストップ機能電池寿命(時間)カセット連続使用約3時間(マンガン使用時)スピーカー36mmスピーカー×2端子イヤホン端子、DC3V端子周波数帯域(AM)(kHz)530~1600周波数帯域(FM)(MHz)76~108(FMワイドバンド対応)モノラル内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55113898RC23-486Y
9,000
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする