ステレオ再生ポータブルテープレコーダー
乾電池またはType-C給電で使用できるステレオ再生対応ポータブルテープレコーダーです。ステレオ再生、録音、早送り巻き戻しといった基本機能を搭載したシンプルな機能、外部マイク入力端子とΦ3.5mmヘッドフォン端子を搭載。イヤホンでの音声出力は5mWです。ステレオイヤホン付属、Type-C給電は充電機能はありませんので、ケーブルに挿しての使用になります。
- 付属品
- 取扱説明書(保証書)、ステレオイヤホン、給電用Type-Cケーブル
- 仕様
- 電源インジケーター搭載
- 質量(g)
- 約168(電池含まず)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 122×38×92
- 機能
- 【カセット機能】再生(ステレオ対応)/録音(モノラル)/巻き戻し/早送り/停止※オートストップ対応(再生・録音)
- 使用電源
- 単3乾電池×2/Type-C給電 乾電池音量50%で約24時間使用可能(使用条件により異なる)
- 端子
- 外部マイク入力端子(外部マイク別売り)、Φ3.5mmヘッドホン端子
- 音声出力
- 5mW(イヤホン)
- 内蔵マイク
- 搭載
- 内容量
- 1台
オーディオ の新着商品
カテゴリ





















