曜日別特売

エコエフリッパー

エコエフリッパー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)エコエフリッパー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)エコエフリッパー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

簡単!キレイに剥けるVAストリッパー
VVF(VA線)・EM-EEF(エコ電線)対応
1.6、2.0mmの2芯、3芯の4サイズに対応
ストリップゲージ・カッター付
エラストマー樹脂グリップ
電気工事士技能試験対応
VVF(VA)線ストリップ
先端で、「のの字曲げ」加工ができます。

仕様(ストリップゲージ)【芯線用】1~10、11、12、15、18mm【シース用(簡易目盛)】20~100mm材質(刃部):特殊鋼、(グリップ部):エラストマー樹脂質量(g)200切断能力(ケーブルカッター)2.0×3芯本体寸法(mm)15×210×55刃部硬度HRC47~49適応【シース(外被)】Φ1.6×2芯・3芯・Φ2.0×2芯・3芯【芯線(内被)】Φ1.6、Φ2.0内容量1個
関連資料:(1.94MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55113959DF-215
5,980
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする