スイッチボックスセンサー

スイッチボックスセンサー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスセンサー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスセンサー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スイッチボックスセンサー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

スイッチボックス探知用磁石対応
目盛り付・センサーの磁石が大きくなり、感度アップ!・Φ8.0mm(従来品SBS-20:Φ4.5mm)
全方向探知!ジャイロマティック構造・センサーボールが上下左右に回転・磁石はN極・S極どちらでもOK
3種類の磁石付スイッチボックスに対応(※取扱説明書を参照してください)

材質ポリカーボネート・ネオジム磁石質量(g)33本体寸法(mm)51×31.5×95内容量1個
関連資料:(0.46MB)取扱説明書:(0.18MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55113968SBS-30
4,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする