DENSAN(デンサン/ジェフコム)
圧着バネ
圧着工具交換用バネ
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55114065
DC-38-KB
DC-22A,DC-38A
大
5.5
180×20×5
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
55114074
DC-A-KB
DC-16A,DC-17A,DC-18A,DC-28A
中
4
105×25×5
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
55114090
DC-B-KB
DC-2MAS,DC-3MA,DC-17MA2,DC-25MA,DC-112MA,DC-M1A,DC-M2A
小
3.5
100×30×5
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表