曜日別特売
モノタロウ

カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg

カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg - モノタロウカーテンレール アルミ製 耐荷重30kg - モノタロウカーテンレール アルミ製 耐荷重30kg - モノタロウカーテンレール アルミ製 耐荷重30kg - モノタロウ
(2件のレビュー)

片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。

用途カーテンレール材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ耐荷重(kg)片開きで30内容量1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ランナー、ストップ、ブラケットは別売となります。
※耐荷重は保証値ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61785930-20002000×23×30
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
61785939-30003000×23×30
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 作業空間の間仕切り、屋外スペースの雨仕舞・防寒対策
有限会社コバヤシ

NB製品の互換品として購入。レール断面が若干異なるため、切断後の断面処理を丁寧しないと、ランナー詰まりを招く場合あり。関連パーツはいまのところNB製品が使えているので概ね問題なし

対象商品 : 61785930
2025-02-03
用途: 防寒雨除け
製造業

ウッドデッキの防寒雨除け対策として糸入り透明シートを吊す為に購入。スムーズ開閉できるように仕上がった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする