スナップランナー カーテンレール用 10個セット
走行性に優れたスナップタイプのランナーです。
用途
カーテンレール用ランナー
寸法(mm)
カン下:48.5
材質/仕上
POM樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)
8
質量(g)
17
リング内寸(mm)
35
内容量
1セット(10個)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※レール、ストップ、ブラケットは別売となります。
※耐荷重は保証値ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61785948
-
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください