曜日別特売
モノタロウ

ランナー カーテンレール用 10個セット

ランナー カーテンレール用 10個セット - モノタロウランナー カーテンレール用 10個セット - モノタロウランナー カーテンレール用 10個セット - モノタロウランナー カーテンレール用 10個セット - モノタロウ
(1件のレビュー)

走行性に優れたランナーです。

用途カーテンレール用ランナー寸法(mm)カン下:21材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8質量(g)9リング内寸(mm)15内容量1セット(10個)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※レール、ストップ、ブラケットは別売となります。
※耐荷重は保証値ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61785957-
1,498
1,648(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年5月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61785957-3567625212T11- D30用ランナー 岡田装飾金物 35676252D30用ランナー岡田装飾金物1個
189
税込208
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61785957
2025-11-12
用途: 工房のカーテン
サービス業

しっかりした商品でお値段もお手頃。一個無くしたのか入ってなかったのか9個しかなかった。謎だけどたぶん無くしたんだと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする