曜日別特売

単相2線100V入出力 3kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HG302BB11-S)

単相2線100V入出力 3kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HG302BB11-S) - GSユアサインフラシステムズ

パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立したUPS
PC計装機器分析装置など現代社会では欠かせない100V系機器の停電対策に最適。
パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)
3kVAUPS
5.5分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)
液晶ディスプレイ搭載
ワイドレンジ入力(80V~144V)
ホットスワップ対応
お客様にてバッテリー交換可能
様々な機能を搭載し使用用途に応じてお客様にてカスタマイズ可能(オートリブート/オートリスタート、オン/オフディレイなど)

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55123524SMU-HG302
596,200
589,800
648,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする