曜日別特売

ボックス錠 バイク便用

ボックス錠 バイク便用 - NewHikariボックス錠 バイク便用 - NewHikariボックス錠 バイク便用 - NewHikariボックス錠 バイク便用 - NewHikariボックス錠 バイク便用 - NewHikariボックス錠 バイク便用 - NewHikariボックス錠 バイク便用 - NewHikari
(1件のレビュー)

HINOMOTOパチン錠(P600H-SKD)と完全互換。
施錠時は青から赤の表示になります。

用途
各種ボックス用パチン錠。
バイク便ボックスや産業機器などに最適。
付属品キー2本材質カバー:PA6、ベース・キー:亜鉛ダイカスト質量(g)156ロックバイク便用内容量1個
関連資料:(1MB)
注意
※取付ねじは別途ご用意ください。
※推奨:日東精工株式会社 Φ4 Bタイトねじ 5本
※キーだけの販売はしておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55125484SH-LBP600H
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55125484
2024-05-26
用途: 収納ボックス修理

互換性商品との事でしたが「全く問題無し」でした。交換後にいろんな所を走ってきましたが丈夫で信用性もあります。同商品を探していて半ば諦めていましたがモノタロウさんで扱いしていて助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする