井筒製作所
304 メスオスソケット NPT×PT
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質
SUS304
長さ(mm)
81
形状
メスオスソケット
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
平径(mm)
95(八角)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55127198
IZ-SMNP_65AX65A
NPT 2 1/2×PT 2 1/2
¥90,000
¥
69,980
¥76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材