井筒製作所
304 メス型 六角ホースニップル
SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
使用圧力(MPa)
1(常温)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55128029
IZ-SHF-304_32AX34
PT 1-1/4
1(常温)
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55128038
IZ-SHF-304_40AX40.5
PT 1-1/2
1(常温)
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55128047
IZ-SHF-304_50AX52.5
PT 2"
1(常温)
¥
30,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材