304 六角ホースジョイント(メス型)

304 六角ホースジョイント(メス型) - 井筒製作所304 六角ホースジョイント(メス型) - 井筒製作所304 六角ホースジョイント(メス型) - 井筒製作所

袋ナット、ホース、ニップルと3パーツに分解できメンテナンス性に非常に優れた製品です。
食品や薬品関係等を扱う工場等に適し、衛生面での効果を発揮します。

材質SUS304長さ(mm)78流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1(常温)ホース長さ(m)30ホース径(Φmm)12.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55128309IZ-304-SHC_15AX12.7PT 1/21(常温)
8,000
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする