井筒製作所
316 沈みP PT
316材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質
SUS316
長さ(mm)
6
流体
水・空気・油・溶液
ねじの種類
PT
最高使用圧力
S/80相当
平径(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55126586
IZ-SSP-316_PT1/16
4
¥
840
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材