曜日別特売

100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源

100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源 - PLANET Technology100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源 - PLANET Technology100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源 - PLANET Technology100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源 - PLANET Technology100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源 - PLANET Technology100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源 - PLANET Technology100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源 - PLANET Technology100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源 - PLANET Technology

100BASE-TX ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。

電源DC12~48V、AC24V材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ポート数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77556134ISW-501TIEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az100BASE-TX:5ポート135×87×32
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
77556238ISW-801TIEEE 802.3(イーサネット)、IEEE 802.3u(ファストイーサネット)、IEEE 802.3x(全二重フロー制御)、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet、PROFINET トラフィックパススルー(QoS 対応)100BASE-TX:8ポート32 x 87.8 x 135
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
73077909ISW-1600TIEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p100BASE-TX:16ポート66×107×152
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする